Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN GIHRK25 DO Gelenkkopf 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN GIHRK25 DO Gelenkkopf 25 mm
ZEN GIHRK25 DO Gelenkkopf 25 mm
ZEN GIHRK25 DO Gelenkkopf 25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040067091
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GIHRK25 DO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
ZEN GIHRK25 DO Gelenkkopf 25 mm
Innen 25 mm
Gewicht 0,478 kg
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Gewinde-Klemmeinrichtung
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Dichtung keine, offenes Lager
Ausführung Stahl/Stahl
Schmierbohrung mit Schmierbohrung

Gelenkkopf GIHRK25 DO 25mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GIHRK25 DO
Werksnummer:
10142949
Gewicht netto Kg:
0,478000
Gewicht brutto Kg:
0,478000
Ursprungsland:
CE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GELENKKOPF
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 7,90*
ab € 16,77*
€ 22,56*
6 Tage
37
€ 10,00*
ab € 19,34*
€ 25,90*
Lager 1955
37
€ 5,99*
ab € 19,69*
€ 26,69*
4 Tage
37
€ 4,30*
ab € 20,64*
€ 29,12*
1 Tag
37
€ 4,90*
ab € 22,06*
€ 29,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.