| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040066909 Herst.-Nr.: GIHNRK40 LO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN GIHNRK40 LO Gelenkkopf 40 mm Innen 40 mm Gewicht 2,1 kg Dichtung keine, offenes Lager Wartung wartungspflichtige Ausführung Gewindeart Gewinde-Klemmeinrichtung Gewinderichtung Rechtsgewinde Innenring beidseitig verbreiterter Innenring Ausführung Stahl/Stahl Schmierbohrung mit Schmierbohrung
Gelenkkopf GIHNRK40 LO 40mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GIHNRK40 LO | Werksnummer: | 10142939 | Länge netto mm: | 0,10 | Breite netto mm: | 0,17 | Höhe netto mm: | 0,05 | Gewicht netto Kg: | 2,100000 | Gewicht brutto Kg: | 2,100000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Gelenkkopf |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 46,46* | € 59,70* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 46,46* | € 59,72* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 47,70* | € 61,62* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 51,60* | € 66,21* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 49,55* | € 67,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|