Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN GF70 DO Gelenkkopf 70 mm Außen-Ø 164 mm Breite 197 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN GF70 DO Gelenkkopf 70 mm Außen-Ø 164 mm Breite 197 mm
ZEN GF70 DO Gelenkkopf 70 mm Außen-Ø 164 mm Breite 197 mm
ZEN GF70 DO Gelenkkopf 70 mm Außen-Ø 164 mm Breite 197 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040066824
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GF70 DO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
ZEN GF70 DO Gelenkkopf 70 mm Außen-Ø 164 mm Breite 197 mm
Innen 70 mm
Gewicht 10136 kg
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Dichtung keine, offenes Lager
Gewindeart rechteckiges Anschweißende
Ausführung Stahl/Stahl
Schmierbohrung mit Schmierbohrung

Gelenkkopf GF70 DO 70mm AD 164mm B.197mm ZEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GF70 DO
Werksnummer:
10142931
Länge netto mm:
2,00
Breite netto mm:
2,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
10,136000
Gewicht brutto Kg:
10,136000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 118,10*
€ 142,77*
6 Tage
17
€ 10,00*
ab € 135,36*
€ 162,29*
Lager 1955
17
€ 5,99*
ab € 138,40*
€ 167,00*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 143,00*
€ 170,18*
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 144,63*
€ 182,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.