Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN GIKL25 PB Gelenkkopf 25 mm Außen-Ø 60 mm Breite 124 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN GIKL25 PB Gelenkkopf 25 mm Außen-Ø 60 mm Breite 124 mm
ZEN GIKL25 PB Gelenkkopf 25 mm Außen-Ø 60 mm Breite 124 mm
ZEN GIKL25 PB Gelenkkopf 25 mm Außen-Ø 60 mm Breite 124 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040066565
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GIKL25 PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
ZEN GIKL25 PB Gelenkkopf 25 mm Außen-Ø 60 mm Breite 124 mm
Innen 25 mm
Gewicht 0,73 kg
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Linksgewinde
Ausführung Stahl/Bronze
Schmierbohrung mit Schmierbohrung

Gelenkkopf GIKL25 PB 25mm AD 60mm B.124mm ZEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GIKL25 PB
Werksnummer:
10142984
Gewicht netto Kg:
0,730000
Gewicht brutto Kg:
0,730000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GELENKKOPF
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 23,50*
€ 31,18*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 23,34*
€ 31,19*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 24,37*
€ 34,14*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 26,05*
€ 34,31*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.