Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN JW6049 Kegelrollenlager Innen-Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN JW6049 Kegelrollenlager Innen-Ø 60 mm
TIMKEN JW6049 Kegelrollenlager Innen-Ø 60 mm
TIMKEN JW6049 Kegelrollenlager Innen-Ø 60 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040066111
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     JW6049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN JW6049 Kegelrollenlager Innen-Ø 60 mm
Innen 60 mm
Gewicht 1316 kg
EAN 53893145242
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Anordnung Standardausführung

Kegelrollenlager JW6049 ID 60mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
JW6049
Werksnummer:
10143420
Länge netto mm:
1,40
Breite netto mm:
1,40
Höhe netto mm:
0,50
Gewicht netto Kg:
1,316000
Gewicht brutto Kg:
1,316000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.536,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.764,61*
€ 5.669,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.685,59*
€ 5.575,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.573,30*
€ 5.442,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.536,58*
€ 5.398,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.