Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 4T-14118/14283 Kegelrollenlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72,085 mm Breite22,385


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 4T-14118/14283 Kegelrollenlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72,085 mm Breite22,385
NTN 4T-14118/14283 Kegelrollenlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72,085 mm Breite22,385
NTN 4T-14118/14283 Kegelrollenlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72,085 mm Breite22,385
Artikel-Nr.:
     1955B-4040065997
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-14118/14283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN 4T-14118/14283 Kegelrollenlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72,085 mm Breite22,385
Innen 30 mm
Außen 72085 mm
Breite 22385 mm
Gewicht 0,45 kg
EAN 4547359669299
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C

Kegelrollenlager 4T-14118/14283 ID 30mm AD 72,085mm Breite22,385mm NTN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4T-14118/14283
Werksnummer:
10146318
Länge netto mm:
0,75
Breite netto mm:
0,75
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,450000
Gewicht brutto Kg:
0,450000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.