Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN LM8 Linear-Kugellager 8 mm Außen-Ø 15 mm Breite 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN LM8 Linear-Kugellager 8 mm Außen-Ø 15 mm Breite 24 mm
ZEN LM8 Linear-Kugellager 8 mm Außen-Ø 15 mm Breite 24 mm
ZEN LM8 Linear-Kugellager 8 mm Außen-Ø 15 mm Breite 24 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040065503
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     LM8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
ZEN LM8 Linear-Kugellager 8 mm Außen-Ø 15 mm Breite 24 mm
Innen 8 mm
Außen 15 mm
Breite 24 mm
Gewicht 0,016 kg
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung keine, offenes Lager

Linear-Kugellager LM8 8mm AD 15mm B.24mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LM8
Werksnummer:
10127069
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,09
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,016000
Gewicht brutto Kg:
0,016000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Weitere Suchbegriffe: zen linearkugellager, führungslager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
€ 7,90*
ab € 4,21*
€ 6,24*
Lager 1955
41
€ 5,99*
ab € 4,16*
€ 6,25*
5 Tage
41
€ 10,00*
ab € 4,38*
€ 6,48*
3 Tage
41
€ 4,30*
ab € 4,37*
€ 6,86*
1 Tag
41
€ 4,90*
ab € 4,95*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.