Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN KH1428 Linear-Kugellager 14 mm Außen-Ø 21 mm Breite 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN KH1428 Linear-Kugellager 14 mm Außen-Ø 21 mm Breite 28 mm
ZEN KH1428 Linear-Kugellager 14 mm Außen-Ø 21 mm Breite 28 mm
ZEN KH1428 Linear-Kugellager 14 mm Außen-Ø 21 mm Breite 28 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040065220
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     KH1428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
ZEN KH1428 Linear-Kugellager 14 mm Außen-Ø 21 mm Breite 28 mm
Innen 14 mm
Außen 21 mm
Breite 28 mm
Gewicht 0,021 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Dichtung keine, offenes Lager
Baureihe KH series

Linear-Kugellager KH1428 14mm AD 21mm B.28mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KH1428
Werksnummer:
10127040
Länge netto mm:
0,02
Breite netto mm:
0,02
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,021000
Gewicht brutto Kg:
0,021000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Weitere Suchbegriffe: zen linearkugellager, führungslager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
€ 7,90*
ab € 5,10*
€ 7,58*
Lager 1955
67
€ 5,99*
ab € 5,05*
€ 7,59*
5 Tage
67
€ 10,00*
ab € 5,30*
€ 7,83*
3 Tage
67
€ 4,30*
ab € 5,32*
€ 8,18*
1 Tag
67
€ 4,90*
ab € 5,99*
€ 8,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.