Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN SK25 Wellenbock 25 mm Außen-Ø 70 mm Breite 24 mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN SK25 Wellenbock 25 mm Außen-Ø 70 mm Breite 24 mm Aluminium
ZEN SK25 Wellenbock 25 mm Außen-Ø 70 mm Breite 24 mm Aluminium
ZEN SK25 Wellenbock 25 mm Außen-Ø 70 mm Breite 24 mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064993
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     SK25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock
ZEN SK25 Wellenbock 25 mm Außen-Ø 70 mm Breite 24 mm Aluminium
Innen 25 mm
Außen 70 mm
Breite 24 mm
Gewicht 0,141 kg
Material Aluminium

Wellenbock SK25 25mm AD 70mm B.24mm Alu.ZEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SK25
Werksnummer:
10128272
Gewicht netto Kg:
0,141000
Gewicht brutto Kg:
0,141000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellenbock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
107
€ 7,90*
ab € 8,52*
€ 12,33*
Lager 1955
107
€ 5,99*
ab € 8,41*
€ 12,35*
4 Tage
107
€ 4,30*
ab € 8,76*
€ 13,54*
2 Tage
107
€ 4,90*
ab € 9,68*
€ 13,99*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.