Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN SK13 Wellenbock 13 mm Außen-Ø 42 mm Breite 14 mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN SK13 Wellenbock 13 mm Außen-Ø 42 mm Breite 14 mm Aluminium
ZEN SK13 Wellenbock 13 mm Außen-Ø 42 mm Breite 14 mm Aluminium
ZEN SK13 Wellenbock 13 mm Außen-Ø 42 mm Breite 14 mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064954
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     SK13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock
ZEN SK13 Wellenbock 13 mm Außen-Ø 42 mm Breite 14 mm Aluminium
Innen 13 mm
Außen 42 mm
Breite 14 mm
Gewicht 0,033 kg
Material Aluminium

Wellenbock SK13 13mm AD 42mm B.14mm Alu.ZEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SK13
Werksnummer:
10128270
Länge netto mm:
0,04
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,033000
Gewicht brutto Kg:
0,033000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellenbock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
73
€ 7,90*
ab € 3,85*
€ 5,76*
Lager 1955
73
€ 5,99*
ab € 4,15*
€ 6,27*
5 Tage
73
€ 10,00*
ab € 4,44*
€ 6,63*
4 Tage
73
€ 4,30*
ab € 4,35*
€ 6,88*
1 Tag
73
€ 4,90*
ab € 4,95*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.