Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN SK10 Wellenbock 10 mm Außen-Ø 42 mm Breite 14 mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN SK10 Wellenbock 10 mm Außen-Ø 42 mm Breite 14 mm Aluminium
ZEN SK10 Wellenbock 10 mm Außen-Ø 42 mm Breite 14 mm Aluminium
ZEN SK10 Wellenbock 10 mm Außen-Ø 42 mm Breite 14 mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064914
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     SK10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock
ZEN SK10 Wellenbock 10 mm Außen-Ø 42 mm Breite 14 mm Aluminium
Innen 10 mm
Außen 42 mm
Breite 14 mm
Gewicht 0,027 kg
Material Aluminium

Wellenbock SK10 10mm AD 42mm B.14mm Alu.ZEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SK10
Werksnummer:
10128268
Länge netto mm:
0,04
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,027000
Gewicht brutto Kg:
0,027000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellenbock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
€ 7,90*
ab € 3,58*
€ 5,36*
Lager 1955
60
€ 5,99*
ab € 3,87*
€ 5,85*
6 Tage
60
€ 10,00*
ab € 4,13*
€ 6,17*
5 Tage
60
€ 4,30*
ab € 4,05*
€ 6,41*
1 Tag
60
€ 4,90*
ab € 4,59*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.