| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040064863 Herst.-Nr.: SHS35 LRSS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| THK SHS35 LRSS Führungswagen 2,385 kg hoch lang 35er Reihe Gewicht 2385 kg Kugel-/Rollenreihen vierreihig Baureihe 35er Reihe Dichtung Enddichtungen, Längsdichtungen und Innendichtungen Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel) Toleranzklasse THK Normalklasse Material Stahl, Kunststoff Temperaturbereich -20 bis +80 °C Bauform Blockwagen Wälzkörperart Kugeln Kugelkette mit Kugelkette Vorspannung normale Vorspannung Ausführung schmale, lange Ausführung
Führungswagen SHS35 LRSS 2,385kg hoch lang 35er Reihe THK Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen+Innendichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel) · Ausführung: schmale, lange Ausführung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SHS35 LRSS | Werksnummer: | 10130401 | Länge netto mm: | 0,20 | Breite netto mm: | 0,07 | Höhe netto mm: | 0,05 | Gewicht netto Kg: | 2,385000 | Gewicht brutto Kg: | 2,385000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Führungswagen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,23* | € 138,86* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 110,23* | € 138,87* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,18* | € 149,63* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,62* | € 188,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|