Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN M201047 Kegelrollenlager Innen-Ø 39,688 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN M201047 Kegelrollenlager Innen-Ø 39,688 mm
TIMKEN M201047 Kegelrollenlager Innen-Ø 39,688 mm
TIMKEN M201047 Kegelrollenlager Innen-Ø 39,688 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064495
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     M201047
EAN/GTIN:
     0053893507835
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN M201047 Kegelrollenlager Innen-Ø 39,688 mm
Innen 39687 mm
Gewicht 0,249 kg
EAN 53893507835
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager M201047 ID 39,688mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
M201047
Werksnummer:
10129928
Länge netto mm:
0,70
Breite netto mm:
0,70
Höhe netto mm:
0,27
Gewicht netto Kg:
0,249000
Gewicht brutto Kg:
0,249000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.314,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.491,92*
€ 2.965,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.445,21*
€ 2.909,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.365,35*
€ 2.814,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.339,15*
€ 2.783,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.314,03*
€ 2.753,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.