Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 4T-46720 Kegelrollenlager Außen-Ø 225,425 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 4T-46720 Kegelrollenlager Außen-Ø 225,425 mm
NTN 4T-46720 Kegelrollenlager Außen-Ø 225,425 mm
NTN 4T-46720 Kegelrollenlager Außen-Ø 225,425 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064455
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-46720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN 4T-46720 Kegelrollenlager Außen-Ø 225,425 mm
Außen 225425 mm
Gewicht 1,8 kg
EAN 4547359534030
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Außenring (Cup)
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C

Kegelrollenlager 4T-46720 AD 225,425mm NTN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4T-46720
Werksnummer:
10129172
Länge netto mm:
2,45
Breite netto mm:
2,45
Höhe netto mm:
0,45
Gewicht netto Kg:
1,800000
Gewicht brutto Kg:
1,800000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.