Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 4T-387A/382 A Kegelrollenlager Innen-Ø 57,15 mm Außen-Ø 96,838 mm Breite21 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 4T-387A/382 A Kegelrollenlager Innen-Ø 57,15 mm Außen-Ø 96,838 mm Breite21 m
NTN 4T-387A/382 A Kegelrollenlager Innen-Ø 57,15 mm Außen-Ø 96,838 mm Breite21 m
NTN 4T-387A/382 A Kegelrollenlager Innen-Ø 57,15 mm Außen-Ø 96,838 mm Breite21 m
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064312
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-387A/382 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN 4T-387A/382 A Kegelrollenlager Innen-Ø 57,15 mm Außen-Ø 96,838 mm Breite21 m
Innen 5715 mm
Außen 96838 mm
Breite 21 mm
Gewicht 0,594 kg
EAN 4547359532463
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C

Kegelrollenlager 4T-387A/382 A ID 57,15mm AD 96,838mm Breite21mm NTN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4T-387A/382 A
Werksnummer:
10129140
Länge netto mm:
1,00
Breite netto mm:
1,00
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,594000
Gewicht brutto Kg:
0,594000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.