Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN JLM813049 Kegelrollenlager Innen-Ø 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN JLM813049 Kegelrollenlager Innen-Ø 70 mm
TIMKEN JLM813049 Kegelrollenlager Innen-Ø 70 mm
TIMKEN JLM813049 Kegelrollenlager Innen-Ø 70 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064287
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     JLM813049
EAN/GTIN:
     0053893694627
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN JLM813049 Kegelrollenlager Innen-Ø 70 mm
Innen 70 mm
Gewicht 0,55 kg
EAN 53893694603
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager JLM813049 ID 70mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
JLM813049
Werksnummer:
10129895
Länge netto mm:
1,20
Breite netto mm:
1,20
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,550000
Gewicht brutto Kg:
0,550000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.884,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.050,58*
€ 4.820,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.994,81*
€ 4.753,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.912,59*
€ 4.655,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.884,91*
€ 4.623,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.