Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 4T-3780/3720 Kegelrollenlager Innen-Ø 50,8 mm Außen-Ø 93,264 mm Breite30,162


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 4T-3780/3720 Kegelrollenlager Innen-Ø 50,8 mm Außen-Ø 93,264 mm Breite30,162
NTN 4T-3780/3720 Kegelrollenlager Innen-Ø 50,8 mm Außen-Ø 93,264 mm Breite30,162
NTN 4T-3780/3720 Kegelrollenlager Innen-Ø 50,8 mm Außen-Ø 93,264 mm Breite30,162
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064179
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-3780/3720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN 4T-3780/3720 Kegelrollenlager Innen-Ø 50,8 mm Außen-Ø 93,264 mm Breite30,162
Innen 50,8 mm
Außen 93264 mm
Breite 30162 mm
Gewicht 0,8 kg
EAN 4547359670028
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C

Kegelrollenlager 4T-3780/3720 ID 50,8mm AD 93,264mm Breite30,162mm NTN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4T-3780/3720
Werksnummer:
10129130
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.