Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN 32309 Kegelrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite38,25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN 32309 Kegelrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite38,25 mm
ZEN 32309 Kegelrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite38,25 mm
ZEN 32309 Kegelrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite38,25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040063622
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     32309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
ZEN 32309 Kegelrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite38,25 mm
Innen 45 mm
Außen 100 mm
Breite 3825 mm
Gewicht 143 kg
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 32309 ID 45mm AD 100mm Breite38,25mm ZEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32309
Werksnummer:
10127309
Länge netto mm:
0,11
Breite netto mm:
0,11
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
1,430000
Gewicht brutto Kg:
1,430000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 13,91*
€ 20,22*
6 Tage
10
€ 10,00*
ab € 17,34*
€ 24,99*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 18,37*
€ 26,44*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 19,55*
€ 28,01*
5 Tage
62
€ 4,30*
ab € 20,35*
€ 30,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.