Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN 32307 Kegelrollenlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite32,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN 32307 Kegelrollenlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite32,75 mm
ZEN 32307 Kegelrollenlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite32,75 mm
ZEN 32307 Kegelrollenlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite32,75 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040063599
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     32307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
ZEN 32307 Kegelrollenlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite32,75 mm
Innen 35 mm
Außen 80 mm
Breite 3275 mm
Gewicht 0,741 kg
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 32307 ID 35mm AD 80mm Breite32,75mm ZEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32307
Werksnummer:
10127308
Gewicht netto Kg:
0,741000
Gewicht brutto Kg:
0,741000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
61
€ 10,00*
ab € 10,05*
€ 14,47*
1 Tag
61
€ 4,90*
ab € 10,63*
€ 15,36*
2 Tage
61
€ 7,90*
ab € 10,77*
€ 15,48*
Lager 1955
61
€ 5,99*
ab € 11,25*
€ 16,43*
4 Tage
61
€ 4,30*
ab € 11,79*
€ 18,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.