| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040063596 Herst.-Nr.: 4T-09067/09195 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NTN 4T-09067/09195 Kegelrollenlager Innen-Ø 19,05 mm Außen-Ø 49,225 mm Breite19, Innen 1905 mm Außen 49225 mm Breite 19845 mm Gewicht 0,185 kg EAN 4547359512045 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Käfig Stahlblechkäfig Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager Anordnung Standardausführung Temperaturbereich -40 bis +120 °C
Kegelrollenlager 4T-09067/09195 ID 19,05mm AD 49,225mm Breite19,845mm NTN Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4T-09067/09195 | Werksnummer: | 10128950 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| |