| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040063534 Herst.-Nr.: RAA30 EMP6Z EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK RAA30 EMP6Z Führungswagen 1,241 kg Standard Standard 30er Reihe Gewicht 1241 kg Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel) Toleranzklasse NSK P6 Material Stahl, Kunststoff Vorspannung leichte Vorspannung Bauform Flanschwagen Temperaturbereich -40 bis +80 °C Wälzkörperart Rollen Kugel-/Rollenreihen vierreihig Kugelkette ohne Kugelkette Ausführung Standardausführung Baureihe 30er Reihe
Führungswagen RAA30 EMP6Z 1,241kg Stand.Standard 30er Reihe NSK Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel) · Ausführung: Standardausführung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RAA30 EMP6Z | Werksnummer: | 10131528 | Länge netto mm: | 0,21 | Breite netto mm: | 0,10 | Höhe netto mm: | 0,09 | Gewicht netto Kg: | 1,241000 | Gewicht brutto Kg: | 1,241000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Führungswagen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 130,15* | € 160,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 130,58* | € 160,62* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,47* | € 221,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 200,57* | € 236,43* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 10.125,15* | € 10.365,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|