| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040063415 Herst.-Nr.: LLTHC15 RT1P3 EAN/GTIN: 7316574541010 |
| |
|
| | |
| EWELLIX SKF LLTHC15 RT1P3 Führungswagen 0,19 kg hoch Standard 15er Reihe Gewicht 0,19 kg EAN 7316574541010 Ausführung hohe Ausführung Dichtung Enddichtungen, Längsdichtungen und Innendichtungen Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel) Toleranzklasse Ewellix P3 Material Stahl, Kunststoff Vorspannung leichte Vorspannung Temperaturbereich -20 bis +80 °C Bauform Blockwagen Wälzkörperart Kugeln Kugel-/Rollenreihen vierreihig Kugelkette ohne Kugelkette Baureihe 15er Reihe
Führungswagen LLTHC15 RT1P3 0,19kg hoch Stand.15er Reihe EWELLIX SKF Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: hohe Ausführung · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen+Innendichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LLTHC15 RT1P3 | Werksnummer: | 10130218 | Länge netto mm: | 0,90 | Breite netto mm: | 0,55 | Höhe netto mm: | 0,40 | Gewicht netto Kg: | 0,190000 | Gewicht brutto Kg: | 0,190000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Führungswagen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,83* | € 54,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,52* | € 71,08* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 59,47* | € 78,91* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,58* | € 85,56* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.072,43* | € 3.233,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|