Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX SKF LBBR20 -2LS Linear-Kugellager 20 mm Außen-Ø 28 mm Breite 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWELLIX SKF LBBR20 -2LS Linear-Kugellager 20 mm Außen-Ø 28 mm Breite 30 mm
EWELLIX SKF LBBR20 -2LS Linear-Kugellager 20 mm Außen-Ø 28 mm Breite 30 mm
EWELLIX SKF LBBR20 -2LS Linear-Kugellager 20 mm Außen-Ø 28 mm Breite 30 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040062766
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBBR20 -2LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
EWELLIX SKF LBBR20 -2LS Linear-Kugellager 20 mm Außen-Ø 28 mm Breite 30 mm
Innen 20 mm
Außen 28 mm
Breite 30 mm
Gewicht 0,023 kg
EAN 7333314274892
Dichtung allseitig abgedichtet
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Baureihe Kompakt-Reihe

Linear-Kugellager LBBR20 -2LS 20mm AD 28mm B.30mm EWELLIX SKF Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LBBR20 -2LS
Werksnummer:
10134576
Länge netto mm:
0,50
Breite netto mm:
0,35
Höhe netto mm:
0,35
Gewicht netto Kg:
0,023000
Gewicht brutto Kg:
0,023000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
137
€ 5,99*
ab € 9,72*
€ 14,35*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,10*
€ 14,91*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.