Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 592 Kegelrollenlager Außen-Ø 152,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 592 Kegelrollenlager Außen-Ø 152,4 mm
TIMKEN 592 Kegelrollenlager Außen-Ø 152,4 mm
TIMKEN 592 Kegelrollenlager Außen-Ø 152,4 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040062629
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 592 Kegelrollenlager Außen-Ø 152,4 mm
Außen 152,4 mm
Gewicht 1099 kg
EAN 53893064390
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Außenring (Cup)
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 592 AD 152,4mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
592
Werksnummer:
10129754
Länge netto mm:
0,93
Breite netto mm:
0,93
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
1,099000
Gewicht brutto Kg:
1,099000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.221,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.466,60*
€ 7.695,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.376,82*
€ 7.588,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.257,94*
€ 7.446,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.221,13*
€ 7.403,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.