Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 5335 Kegelrollenlager Außen-Ø 103,188 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 5335 Kegelrollenlager Außen-Ø 103,188 mm
TIMKEN 5335 Kegelrollenlager Außen-Ø 103,188 mm
TIMKEN 5335 Kegelrollenlager Außen-Ø 103,188 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040062320
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     5335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 5335 Kegelrollenlager Außen-Ø 103,188 mm
Außen 103188 mm
Gewicht 0,63 kg
EAN 53893142210
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Außenring (Cup)
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 5335 AD 103,188mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5335
Werksnummer:
10129728
Länge netto mm:
1,18
Breite netto mm:
1,18
Höhe netto mm:
0,40
Gewicht netto Kg:
0,630000
Gewicht brutto Kg:
0,630000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.560,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.751,26*
€ 3.274,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.702,30*
€ 3.215,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.621,18*
€ 3.119,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.591,10*
€ 3.083,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.560,77*
€ 3.047,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.