Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 532 A Kegelrollenlager Außen-Ø 111,125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 532 A Kegelrollenlager Außen-Ø 111,125 mm
TIMKEN 532 A Kegelrollenlager Außen-Ø 111,125 mm
TIMKEN 532 A Kegelrollenlager Außen-Ø 111,125 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040062299
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     532 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 532 A Kegelrollenlager Außen-Ø 111,125 mm
Außen 111125 mm
Gewicht 0,735 kg
EAN 53893050553
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Außenring (Cup)
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 532 A AD 111,125mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
532 A
Werksnummer:
10129726
Länge netto mm:
1,20
Breite netto mm:
1,20
Höhe netto mm:
0,40
Gewicht netto Kg:
0,735000
Gewicht brutto Kg:
0,735000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.441,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.649,45*
€ 4.342,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.585,51*
€ 4.266,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.488,13*
€ 4.150,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.459,07*
€ 4.116,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.441,79*
€ 4.095,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.