Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 49162 TIMKEN Kegelrollenlager Innen-Ø 41,275 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 49162 TIMKEN Kegelrollenlager Innen-Ø 41,275 mm
TIMKEN 49162 TIMKEN Kegelrollenlager Innen-Ø 41,275 mm
TIMKEN 49162 TIMKEN Kegelrollenlager Innen-Ø 41,275 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040062152
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     49162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 49162 TIMKEN Kegelrollenlager Innen-Ø 41,275 mm
Innen 41275 mm
Gewicht 0,639 kg
EAN 53893316659
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 49162 TIMKEN ID 41,275mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
49162
Werksnummer:
10129707
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,639000
Gewicht brutto Kg:
0,639000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21.885,10*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.061,80*
€ 26.253,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.927,10*
€ 26.093,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.885,10*
€ 26.043,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.