Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 4T-595 Kegelrollenlager Innen-Ø 82,55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 4T-595 Kegelrollenlager Innen-Ø 82,55 mm
NTN 4T-595 Kegelrollenlager Innen-Ø 82,55 mm
NTN 4T-595 Kegelrollenlager Innen-Ø 82,55 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040062013
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN 4T-595 Kegelrollenlager Innen-Ø 82,55 mm
Innen 8255 mm
Gewicht 2 kg
EAN 4547359541564
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C

Kegelrollenlager 4T-595 ID 82,55mm NTN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4T-595
Werksnummer:
10128632
Länge netto mm:
0,14
Breite netto mm:
0,14
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
2,000000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.