Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR UCT210 Spann-Gehäuseeinheit 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR UCT210 Spann-Gehäuseeinheit 50 mm
SNR UCT210 Spann-Gehäuseeinheit 50 mm
SNR UCT210 Spann-Gehäuseeinheit 50 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040061868
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCT210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
spannlagereinheit
SNR UCT210 Spann-Gehäuseeinheit 50 mm
Innen 50 mm
Gewicht 246 kg
EAN 3413529511556
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Ausführung für Linearbewegungen
Dichtung Dichtung mit Schleuderscheibe
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Befestigung Gewindestifte
Farbe dunkelblau

Spann-Gehäuseeinheit UCT210 50mm SNR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UCT210
Werksnummer:
10125372
Länge netto mm:
1,70
Breite netto mm:
1,25
Höhe netto mm:
0,65
Gewicht netto Kg:
2,460000
Gewicht brutto Kg:
2,460000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spann-Gehäuseeinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.