Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 4T-580/572 Kegelrollenlager Innen-Ø 82,55 mm Außen-Ø 139,992 mm Breite36,512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 4T-580/572 Kegelrollenlager Innen-Ø 82,55 mm Außen-Ø 139,992 mm Breite36,512
NTN 4T-580/572 Kegelrollenlager Innen-Ø 82,55 mm Außen-Ø 139,992 mm Breite36,512
NTN 4T-580/572 Kegelrollenlager Innen-Ø 82,55 mm Außen-Ø 139,992 mm Breite36,512
Artikel-Nr.:
     1955B-4040061810
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-580/572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN 4T-580/572 Kegelrollenlager Innen-Ø 82,55 mm Außen-Ø 139,992 mm Breite36,512
Innen 8255 mm
Außen 139992 mm
Breite 36512 mm
Gewicht 2226 kg
EAN 4547359670806
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C

Kegelrollenlager 4T-580/572 ID 82,55mm AD 139,992mm Breite36,512mm NTN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4T-580/572
Werksnummer:
10128620
Länge netto mm:
0,14
Breite netto mm:
0,14
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
2,226000
Gewicht brutto Kg:
2,226000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.