Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 47686 Kegelrollenlager Innen-Ø 82,55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 47686 Kegelrollenlager Innen-Ø 82,55 mm
TIMKEN 47686 Kegelrollenlager Innen-Ø 82,55 mm
TIMKEN 47686 Kegelrollenlager Innen-Ø 82,55 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040061429
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     47686
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 47686 Kegelrollenlager Innen-Ø 82,55 mm
Innen 8255 mm
Gewicht 1125 kg
EAN 53893305714
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 47686 ID 82,55mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
47686
Werksnummer:
10129698
Länge netto mm:
1,60
Breite netto mm:
1,60
Höhe netto mm:
0,40
Gewicht netto Kg:
1,125000
Gewicht brutto Kg:
1,125000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.304,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.404,42*
€ 2.861,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.367,18*
€ 2.816,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.328,66*
€ 2.771,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.318,62*
€ 2.759,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.304,43*
€ 2.742,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.