Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 4T-536 Kegelrollenlager Innen-Ø 47,625 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 4T-536 Kegelrollenlager Innen-Ø 47,625 mm
NTN 4T-536 Kegelrollenlager Innen-Ø 47,625 mm
NTN 4T-536 Kegelrollenlager Innen-Ø 47,625 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040061346
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN 4T-536 Kegelrollenlager Innen-Ø 47,625 mm
Innen 47625 mm
Gewicht 104 kg
EAN 4547359540697
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C

Kegelrollenlager 4T-536 ID 47,625mm NTN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4T-536
Werksnummer:
10128590
Länge netto mm:
1,00
Breite netto mm:
1,00
Höhe netto mm:
0,40
Gewicht netto Kg:
1,040000
Gewicht brutto Kg:
1,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.