Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 4T-53178 Kegelrollenlager Innen-Ø 44,45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 4T-53178 Kegelrollenlager Innen-Ø 44,45 mm
NTN 4T-53178 Kegelrollenlager Innen-Ø 44,45 mm
NTN 4T-53178 Kegelrollenlager Innen-Ø 44,45 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040061238
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-53178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN 4T-53178 Kegelrollenlager Innen-Ø 44,45 mm
Innen 4445 mm
Gewicht 0,578 kg
EAN 4547359540581
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C

Kegelrollenlager 4T-53178 ID 44,45mm NTN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4T-53178
Werksnummer:
10128584
Länge netto mm:
0,90
Breite netto mm:
0,90
Höhe netto mm:
0,35
Gewicht netto Kg:
0,578000
Gewicht brutto Kg:
0,578000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.