Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 4T-529 X Kegelrollenlager Innen-Ø 50,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 4T-529 X Kegelrollenlager Innen-Ø 50,8 mm
NTN 4T-529 X Kegelrollenlager Innen-Ø 50,8 mm
NTN 4T-529 X Kegelrollenlager Innen-Ø 50,8 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040061182
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-529 X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN 4T-529 X Kegelrollenlager Innen-Ø 50,8 mm
Innen 50,8 mm
Gewicht 0,84 kg
EAN 4547359538724
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C

Kegelrollenlager 4T-529 X ID 50,8mm NTN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4T-529 X
Werksnummer:
10128581
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,840000
Gewicht brutto Kg:
0,840000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.