Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 3782/3720 TIMKEN Kegelrollenlager Innen-Ø 44,45 mm Außen-Ø 93,264 mm Brei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 3782/3720 TIMKEN Kegelrollenlager Innen-Ø 44,45 mm Außen-Ø 93,264 mm Brei
TIMKEN 3782/3720 TIMKEN Kegelrollenlager Innen-Ø 44,45 mm Außen-Ø 93,264 mm Brei
TIMKEN 3782/3720 TIMKEN Kegelrollenlager Innen-Ø 44,45 mm Außen-Ø 93,264 mm Brei
Artikel-Nr.:
     1955B-4040061152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3782/3720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 3782/3720 TIMKEN Kegelrollenlager Innen-Ø 44,45 mm Außen-Ø 93,264 mm Brei
Innen 4445 mm
Außen 93264 mm
Breite 30162 mm
Gewicht 0,98 kg
EAN 53893813936
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 3782/3720 TIMKEN ID 44,45mm AD 93,264mm Breite30,162mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3782/3720
Werksnummer:
10129658
Gewicht netto Kg:
0,980000
Gewicht brutto Kg:
0,980000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.053,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.216,57*
€ 2.637,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.177,27*
€ 2.590,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.107,58*
€ 2.508,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.080,14*
€ 2.475,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.053,84*
€ 2.444,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.