Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN Kegelrollenlager 34306 Innen-Ø 77,788 mm 0,601 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN Kegelrollenlager 34306 Innen-Ø 77,788 mm 0,601 kg
TIMKEN Kegelrollenlager 34306 Innen-Ø 77,788 mm 0,601 kg
TIMKEN Kegelrollenlager 34306 Innen-Ø 77,788 mm 0,601 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-4040061007
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     34306
EAN/GTIN:
     0053893268644
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 34306 Kegelrollenlager
Innen 77788 mm
Gewicht 0,56 kg
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

TIMKEN 34306 Kegelrollenlager 0,601 kg Innen-Ø 77,788 mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34306
Werksnummer:
10129644
Länge netto mm:
1,10
Breite netto mm:
1,10
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,560000
Gewicht brutto Kg:
0,560000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.305,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.516,46*
€ 5.374,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.444,04*
€ 5.288,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.339,93*
€ 5.164,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.305,56*
€ 5.123,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.