| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040060621 Herst.-Nr.: LR5005 -2RS EAN/GTIN: 4012802807424 |
| |
|
| | |
| INA LR5005 -2RS Laufrolle Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite16 mm Innen 25 mm Außen 52 mm Breite 16 mm Gewicht 0,162 kg EAN 4012802807424 Exzenterring ohne Exzenterring Material Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen zweireihiges Lager Außenring ballige Mantelfläche Temperaturbereich -20 bis +120 °C Dichtung beidseitig Lippendichtung Käfig Polyamidkäfig
Laufrolle LR5005 -2RS ID 25mm AD 52mm Breite16mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LR5005 -2RS | Werksnummer: | 10099656 | Länge netto mm: | 0,50 | Breite netto mm: | 0,50 | Höhe netto mm: | 0,15 | Gewicht netto Kg: | 0,162000 | Gewicht brutto Kg: | 0,162000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufrolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,80* | € 34,94* | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,89* | € 35,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 30,80* | € 39,58* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,72* | € 50,84* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.509,30* | € 2.594,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|