| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040060382 Herst.-Nr.: KWVE20 BSNG3V1 EAN/GTIN: 4054362975083 |
| |
|
| | |
| INA KWVE20 BSNG3V1 Führungswagen 0,29 kg niedrig Standard 20er Reihe Gewicht 0,3 kg EAN 4054362975083 Baureihe 20er Reihe Bauform Blockwagen Wälzkörperart Kugeln Kugel-/Rollenreihen vierreihig Kugelkette ohne Kugelkette Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen Schmierung & Wartung nachschmierbar Toleranzklasse INA G3 Temperaturbereich -10 bis +80 °C Material Stahl, Kunststoff Vorspannung leichte Vorspannung Ausführung schmale, niedrige Ausführung
Führungswagen KWVE20 BSNG3V1 0,29kg niedrig Stand.20er Reihe INA Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel) · Ausführung: schmale, niedrige Ausführung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KWVE20 BSNG3V1 | Werksnummer: | 10099615 | Länge netto mm: | 1,60 | Breite netto mm: | 1,10 | Höhe netto mm: | 0,60 | Gewicht netto Kg: | 0,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,300000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Führungswagen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 71,41* | € 84,14* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 72,8964* | € 85,3864* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 75,37* | € 90,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,92* | € 94,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.652,19* | € 5.827,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|