Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN Kegelrollenlager 572 0,834 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN Kegelrollenlager 572 0,834 kg
TIMKEN Kegelrollenlager 572 0,834 kg
TIMKEN Kegelrollenlager 572 0,834 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-4040060291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     572
EAN/GTIN:
     0053893059266
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager-Außenring
kegelrollenlager
TIMKEN 572 Kegelrollenlager
Außen 139992 mm
Gewicht 0,773 kg
EAN 53893378251
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Außenring (Cup)
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

TIMKEN 572 Kegelrollenlager 0,834 kg TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
572
Werksnummer:
10094444
Gewicht netto Kg:
0,773000
Gewicht brutto Kg:
0,773000
Ursprungsland:
CE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,26*
€ 57,07*
€ 4,95*
ab € 45,1903*
€ 59,3703*
Lager 1955
27
Frei Haus
ab € 3.584,00*
€ 3.736,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.736,56*
€ 4.446,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.689,08*
€ 4.390,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.617,69*
€ 4.305,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.586,00*
€ 4.267,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.584,00*
€ 4.264,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.