| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040060280 Herst.-Nr.: NJ319 EMC3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK NJ319 EMC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite45 mm Innen 95 mm Außen 200 mm Breite 45 mm Gewicht 644 kg Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Rollenreihen einreihiges Lager Käfig Messingkäfig Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Temperaturbereich -30 bis +150°C Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Bauform Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Zylinderrollenlager NJ319 EMC3 ID 95mm AD 200mm Breite45mm NSK Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NJ319 EMC3 | Werksnummer: | 10107610 | Länge netto mm: | 0,21 | Breite netto mm: | 0,21 | Höhe netto mm: | 0,10 | Gewicht netto Kg: | 6,440000 | Gewicht brutto Kg: | 6,440000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 236,91* | € 272,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,43* | € 272,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 245,17* | € 277,74* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 277,93* | € 313,64* | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 413,05* | € 450,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|