Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KH50 P Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 62 mm Breite 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KH50 P Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 62 mm Breite 70 mm
INA KH50 P Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 62 mm Breite 70 mm
INA KH50 P Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 62 mm Breite 70 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040059677
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KH50 P
EAN/GTIN:
     4054364526658
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA KH50 P Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 62 mm Breite 70 mm
Innen 50 mm
Außen 62 mm
Breite 70 mm
Gewicht 0,255 kg
EAN 4054364526658
Dichtung einseitig schleifende Dichtung
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Baureihe Kompakt-Reihe
Material Standard-Wälzlagerstahl

Linear-Kugellager KH50 P 50mm AD 62mm B.70mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KH50 P
Werksnummer:
10099859
Länge netto mm:
0,70
Breite netto mm:
0,62
Höhe netto mm:
0,70
Gewicht netto Kg:
0,255000
Gewicht brutto Kg:
0,255000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
67
1
€ 5,99*
ab € 16,74*
€ 23,39*
5 Tage
67
1
€ 10,00*
ab € 19,69*
€ 26,95*
1 Tag
67
1
€ 4,90*
ab € 21,00*
€ 28,79*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,03*
€ 31,86*
23 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 23,23*
€ 31,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.