| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040059604 Herst.-Nr.: KH12 P EAN/GTIN: 4047643176996 |
| |
|
| | |
| INA KH12 P Linear-Kugellager 12 mm Außen-Ø 19 mm Breite 28 mm Innen 12 mm Außen 19 mm Breite 28 mm Gewicht 0,019 kg EAN 4047643176996 Dichtung einseitig schleifende Dichtung Temperaturbereich -30 bis +80 °C Ausführung geschlossene Ausführung Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich Baureihe Kompakt-Reihe Material Standard-Wälzlagerstahl
Linear-Kugellager KH12 P 12mm AD 19mm B.28mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KH12 P | Werksnummer: | 10099850 | Gewicht netto Kg: | 0,019000 | Gewicht brutto Kg: | 0,019000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Linear-Kugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,95* | € 8,54* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,87* | € 9,86* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 6,93* | € 9,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,61* | € 10,94* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 530,35* | € 577,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|