| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040059577 Herst.-Nr.: LFR2202-10 -2RSR-RNA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| INA LFR2202-10 -2RSR-RNA Laufrolle Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 35 mm Breite13,8 mm Innen 20 mm Außen 35 mm Breite 13,8 mm Gewicht 0,051 kg EAN 4054364736088 Außenring Profil im Außenring, für eine 10mm Welle Dichtung beidseitig Lippendichtung Ausführung ohne Innenring Exzenterring ohne Exzenterring Kugelreihen zweireihiges Lager Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Käfig Polyamidkäfig
Laufrolle LFR2202-10 -2RSR-RNA ID 20mm AD 35mm Breite13,8mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Innenring · Exzenterring: ohne Exzenterring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LFR2202-10 -2RSR-RNA | Werksnummer: | 10116129 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufrolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 62,64* | € 80,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 64,80* | € 81,44* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 65,776* | € 82,466* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 65,79* | € 82,82* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 69,34* | € 87,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|