| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040059548 Herst.-Nr.: UCFA205 D1 EAN/GTIN: 4547359212518 |
| |
|
| | |
| NTN UCFA205 D1 NTN Spann-Gehäuseeinheit 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite 34 mm Innen 25 mm Gewicht 0,675 kg EAN 4547359212518 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Ausführung für Schwenkbewegungen Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl Dichtung Dichtung mit Schleuderscheibe Befestigung Gewindestifte Farbe grün
Spann-Gehäuseeinheit UCFA205 D1 NTN 25mm AD 52mm B.34mm NTN Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UCFA205 D1 | Werksnummer: | 10121235 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,675000 | Gewicht brutto Kg: | 0,675000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spann-Gehäuseeinheit |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,42* | € 33,44* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 25,42* | € 36,73* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 27,15* | € 36,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,27* | € 36,90* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,22* | € 38,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|