Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LFR5208-40 -2Z Laufrolle Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 98 mm Breite38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA LFR5208-40 -2Z Laufrolle Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 98 mm Breite38 mm
INA LFR5208-40 -2Z Laufrolle Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 98 mm Breite38 mm
INA LFR5208-40 -2Z Laufrolle Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 98 mm Breite38 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040057245
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFR5208-40 -2Z
EAN/GTIN:
     4012802784350
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
profillaufrollen ina
INA LFR5208-40 -2Z Laufrolle Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 98 mm Breite38 mm
Innen 40 mm
Außen 98 mm
Breite 38 mm
Gewicht 1009 kg
EAN 4012802784350
Außenring Profil im Außenring, für eine 40mm Welle
Exzenterring ohne Exzenterring
Kugelreihen zweireihiges Lager
Dichtung beidseitige Abdeckung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Käfig Polyamidkäfig

Laufrolle LFR5208-40 -2Z ID 40mm AD 98mm Breite38mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LFR5208-40 -2Z
Werksnummer:
10101960
Länge netto mm:
1,03
Breite netto mm:
1,05
Höhe netto mm:
0,40
Gewicht netto Kg:
1,009000
Gewicht brutto Kg:
1,009000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Weitere Suchbegriffe: laufrollen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
283
€ 4,95*
ab € 55,32*
€ 68,12*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,19*
€ 72,36*
2 Tage
283
€ 4,90*
ab € 61,33*
€ 73,05*
2 Tage
19
€ 4,90*
ab € 61,74*
€ 73,43*
Lager 1955
283
Frei Haus
ab € 5.234,63*
€ 5.359,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.359,49*
€ 6.377,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.309,11*
€ 6.317,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.241,72*
€ 6.237,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.234,63*
€ 6.229,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.