| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040057207 Herst.-Nr.: LFR5206-25 NPP EAN/GTIN: 4012802811186 |
| |
|
| | |
| INA LFR5206-25 NPP Laufrolle Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 72 mm Breite25,8 mm Innen 25 mm Außen 72 mm Breite 25,8 mm Gewicht 0,381 kg EAN 4012802811186 Außenring Profil im Außenring, für eine 25mm Welle Dichtung beidseitig Lippendichtung Exzenterring ohne Exzenterring Kugelreihen zweireihiges Lager Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Käfig Polyamidkäfig
Laufrolle LFR5206-25 NPP ID 25mm AD 72mm Breite25,8mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LFR5206-25 NPP | Werksnummer: | 10101958 | Gewicht netto Kg: | 0,381000 | Gewicht brutto Kg: | 0,381000 | Ursprungsland: | CE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufrolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,83* | € 38,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 30,21* | € 39,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,41* | € 45,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,88* | € 47,46* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 38,40* | € 50,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|