Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LFR50/5-6 -2RSRB Laufrolle Innen-Ø 5 mm Außen-Ø 17 mm Breite8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA LFR50/5-6 -2RSRB Laufrolle Innen-Ø 5 mm Außen-Ø 17 mm Breite8 mm
INA LFR50/5-6 -2RSRB Laufrolle Innen-Ø 5 mm Außen-Ø 17 mm Breite8 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040057025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LFR50/5-6 -2RSRB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrollen
INA LFR50/5-6 -2RSRB Laufrolle Innen-Ø 5 mm Außen-Ø 17 mm Breite8 mm
Innen 5 mm
Außen 17 mm
Breite 8 mm
Gewicht 0,008 kg
EAN 4012802472028
Außenring Profil im Außenring, für eine 6mm Welle
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Exzenterring ohne Exzenterring
Material Standard-Wälzlagerstahl, mit Corrotect Rostschutz
Kugelreihen zweireihiges Lager
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Käfig Polyamidkäfig

Laufrolle LFR50/5-6 -2RSRB ID 5mm AD 17mm Breite8mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LFR50/5-6 -2RSRB
Werksnummer:
10101942
Länge netto mm:
0,15
Breite netto mm:
0,15
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
0,008000
Gewicht brutto Kg:
0,008000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.