Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KBS12 P Linear-Kugellager 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KBS12 P Linear-Kugellager 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite 32 mm
INA KBS12 P Linear-Kugellager 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite 32 mm
INA KBS12 P Linear-Kugellager 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite 32 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040056786
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KBS12 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA KBS12 P Linear-Kugellager 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite 32 mm
Innen 12 mm
Außen 22 mm
Breite 32 mm
Gewicht 0,035 kg
EAN 4054364139476
Dichtung einseitig schleifende Dichtung
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Baureihe Massiv-Reihe
Material Standard-Wälzlagerstahl

Linear-Kugellager KBS12 P 12mm AD 22mm B.32mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KBS12 P
Werksnummer:
10099786
Länge netto mm:
1,10
Breite netto mm:
0,40
Höhe netto mm:
1,10
Gewicht netto Kg:
0,035000
Gewicht brutto Kg:
0,035000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
8
1
€ 5,99*
ab € 15,49*
€ 21,52*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 15,48*
€ 21,55*
5 Tage
8
1
€ 10,00*
ab € 18,10*
€ 24,97*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 19,46*
€ 26,56*
24 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 19,72*
€ 26,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.