Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LFR5302-10 -2Z Laufrolle Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 47 mm Breite19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA LFR5302-10 -2Z Laufrolle Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 47 mm Breite19 mm
INA LFR5302-10 -2Z Laufrolle Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 47 mm Breite19 mm
INA LFR5302-10 -2Z Laufrolle Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 47 mm Breite19 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040056539
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFR5302-10 -2Z
EAN/GTIN:
     4012802786224
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
profillaufrollen ina
INA LFR5302-10 -2Z Laufrolle Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 47 mm Breite19 mm
Innen 15 mm
Außen 47 mm
Breite 19 mm
Gewicht 0,171 kg
EAN 4012802786224
Außenring Profil im Außenring, für eine 10mm Welle
Exzenterring ohne Exzenterring
Kugelreihen zweireihiges Lager
Dichtung beidseitige Abdeckung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Käfig Polyamidkäfig

Laufrolle LFR5302-10 -2Z ID 15mm AD 47mm Breite19mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LFR5302-10 -2Z
Werksnummer:
10091361
Länge netto mm:
0,55
Breite netto mm:
0,57
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,171000
Gewicht brutto Kg:
0,171000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Weitere Suchbegriffe: laufrollen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 17,77*
€ 24,21*
Lager 1955
518
1
€ 5,99*
ab € 19,02*
€ 25,78*
1 Tag
518
1
€ 7,90*
ab € 18,94*
€ 25,81*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,65*
€ 26,82*
1 Tag
495
1
€ 4,90*
ab € 20,86*
€ 28,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.