Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG HJ1036 Winkelring Innen-Ø 180 mm Außen-Ø 215 mm Breite22,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG HJ1036 Winkelring Innen-Ø 180 mm Außen-Ø 215 mm Breite22,5 mm
FAG HJ1036 Winkelring Innen-Ø 180 mm Außen-Ø 215 mm Breite22,5 mm
FAG HJ1036 Winkelring Innen-Ø 180 mm Außen-Ø 215 mm Breite22,5 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040056446
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HJ1036
EAN/GTIN:
     4012801371216
Suchbegriffe:
Winkelring
Zylinderrollenlager
fag winkelring
zylinderrollenlager
FAG HJ1036 Winkelring Innen-Ø 180 mm Außen-Ø 215 mm Breite22,5 mm
Innen 180 mm
Außen 215 mm
Breite 22,5 mm
Gewicht 125 kg
EAN 4012801371216
Material Stahl

Winkelring HJ1036 ID 180mm AD 215mm Breite22,5mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HJ1036
Werksnummer:
10103170
Länge netto mm:
2,25
Breite netto mm:
2,25
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Winkelring
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 198,14*
€ 216,11*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 203,40*
€ 222,97*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 203,42*
€ 223,21*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,55*
€ 234,80*
€ 4,95*
ab € 241,1866*
€ 262,0866*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,97*
€ 265,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,35*
€ 263,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,79*
€ 259,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,88*
€ 254,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,40*
€ 242,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.